Power Distribution
10000 prodotti
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 500...500 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 500...500 mA
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 362 mm
Altezza: 82 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3