Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente secondaria 1: 2.63 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Forma: Tondo
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
- copia
- copia
Livello di protezione: 1.2 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Colore: Rosso
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 36
Funzione: Interruttore a distanza
Tensione nominale: 230 V
Numero moduli DIN: 1
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°