Power Distribution
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Funzione: Per reti a corrente trifase
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30000 mA
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 615 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: Altro
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 90°
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Altezza: 105 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 125 A
Tipo di polo: Tre conduttori/quattro conduttori