Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 475 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 2
Tipo di chiusura terminale: Retrazione a freddo
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 150 mm
Livello di protezione: 1.4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 500 A
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 63 A