Power Distribution
10000 prodotti
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Plastica
Adatto per numero di poli: 4
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 800 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Larghezza: 80 mm
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 125 mm
Larghezza: 310 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 6
Max. corrente nominale: 250 A
Altezza: 40 mm
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Corrente nominale in AC 50 Hz: 25 A
Tipo di uscita: Manicotto d'entrata
Numero di poli: 5
Tipologia: Braccio da parete
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm