Power Distribution
10000 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1060 mm
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Plastica
Corrente nominale secondaria: 0.3 A
Corrente nominale primaria In: 250 A
Tipologia: Trasformatore di corrente di protezione
Livello di protezione: 1.3 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 500...500 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 500...500 mA
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 50 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0