Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 176...264 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Livello di protezione: 1500 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Cieco
Tipo: Diritto
Larghezza: 240 mm
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Angolo: 0...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U