Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per armadi di larghezza: 650 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Forma: Tondo
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Altezza: 80 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 100 mm
Materiale: Zinco
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 47.5 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 80 mm
Larghezza: 150 mm
Colore: Nero
Esecuzione coperchio: Tondo
Numero RAL: 9011
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 725 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP66
Corrente nominale: 16 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5