Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Altezza: 40 mm
Larghezza: 100 mm
Colore: Nero
Adatto per arresto d'emergenza: no
Bloccaggio con lucchetto: sì
Altezza: 105 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 500 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 3
Colore: Antracite
Materiale: Acciaio
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Larghezza: 40 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 63 A
Tensione nominale in AC 50 Hz: 0...400 V
Lunghezza: 10000 mm
Adatto per: Canalina portacavi
Larghezza: 6.5 mm
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1