Power Distribution
10000 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di trasformatore: Trasformatore di sicurezza
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 30...1000 mA
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Altezza: 54 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Intensità di corrente secondaria 1: 1 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 8 V
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A