Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: Altro
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 362 mm
Altezza: 82 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 150 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Senza calotta di copertura
Tipologia costruttiva: Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 20
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm