Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale: 16 A
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Per diametro del tubo: 16/19 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Corrente nominale in AC 50 Hz: 16 A
Tipo di uscita: Cavo
Numero di poli: 1
Altezza: 80 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 300 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12