Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 80 mm
Profondità: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Tipologia: Con linguetta conduttore tondo
Lunghezza: 1500 mm
Tipo di connessione: Con perno/foro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 30...5000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...5000 mA
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 150 A
Tipologia: Altro
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 24 kV
Corrente nominale: 6.3 A
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 4
Altezza canale del battiscopa: 22 mm
Numero di unità apparecchi: 3
Profondità del canale battiscopa: 68 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 19
Lunghezza: 620 mm
Altezza: 160 mm
Larghezza: 50 mm