Power Distribution
10000 prodotti
Forma della rete IT: no
Forma della rete TN: no
Forma della rete DC: no
Con blocco del riavvio: no
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
Numero di fasi: 3
Adatto per numero di apparecchi: 5
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 110...250 V
Lunghezza: 3000 mm
Altezza: 41 mm
Larghezza: 41 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 655 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 25 A
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...440 V
Max. ritardo all'eccitazione: 1000 ms
Corrente di guasto nominale: 0.03...6 A
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio