Power Distribution
10000 prodotti
- copia
- copia
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Elettronico per comando centrale
Tipo di montaggio: Guida DIN
Funzione: Sganciatore di apertura
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero moduli DIN: 1
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 200...440 V
Max. ritardo all'eccitazione: 4000 ms
Corrente di guasto nominale: 0.03...30 A
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 133 mm
Altezza: 125 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 40 mm
Larghezza: 60 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto