Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 300 mm
Forma della rete IT: no
Forma della rete TN: no
Forma della rete DC: no
Spessore del materiale: 0.75 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: no
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Porta di scomparto
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: sì
Tipologia: Porta di scomparto
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: no