Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 650 mm
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Colore della calotta: Verde
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Esecuzione coperchio: Senza
Tipo di copertura: Opzionale
Tipo di montaggio: A parete
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Colore: Grigio
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 160 A