Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Esecuzione come interruttore di sicurezza: sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC: 690 V
Tipologia: Con calotta di copertura
Tipologia costruttiva: Struttura fissa
Isolatore: sì
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tensione nominale: 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Lunghezza: 333 mm
Altezza: 140 mm
Larghezza: 44 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 195...253 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 50 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0