Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale secondaria: 0.208 A
Corrente nominale primaria In: 125 A
Tipologia: Trasformatore di corrente totale
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
numero di aperture per le prese: 0
Tensione nominale DC: 350 V
Tensione nominale AC: 230 V
Tensione permanente AC max.: 255 V
Funzione: Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero moduli DIN: 0.5
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 19
- copia
- copia
Colore: Nero
Adatto per arresto d'emergenza: no
Bloccaggio con lucchetto: sì
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattamento per sistemi di cablaggio
Larghezza: 40 mm
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 12...12 mm
Esecuzione coperchio: Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Numero RAL: 9011