Power Distribution
10000 prodotti
- copia
- copia
Materiale: Plastica
Altezza: 22 mm
Profondità: 68 mm
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Lunghezza: 3000 mm
Altezza: 41 mm
Larghezza: 41 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Polipropilene (PP)
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 896 mm
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Livello di protezione: 1.35 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza