Power Distribution
10000 prodotti
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Altezza: 54 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Tensione d'esercizio nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Tipologia: Cieco
Tipo: Altro
Larghezza: 460 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Ottone
Protezione della superficie: Nichelato