Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Materiale: Metallo
Profondità: 400 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Fusibile: Fusibile HPC
Grado di protezione (IP): IP55
Corrente nominale: 400 A
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 195...253 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 430 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Dimensione modulare: 250 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Materiale: Zinco
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 47.5 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Larghezza: 80 mm