Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Lunghezza: 3000 mm
Altezza: 80 mm
Larghezza: 500 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
- copia
- copia
Altezza: 28 mm
Colore della parte superiore: Bianco
Profondità: 127 mm
Tipologia: Distributore finale mobile
Potenza allacciata: 3 kVA
Corrente nominale: 16 A
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di poli: 3
Spessore del materiale: 0.5 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: A parete