Power Distribution
10000 prodotti
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 149.5 mm
Larghezza: 557 mm
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 50 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Perforazione laterale: no
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Esecuzione coperchio: Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Numero RAL: 9011