Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
numero di aperture per le prese: 0
Per diametro del tubo: 16/19 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
- copia
- copia
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit adattatore
Larghezza: 44 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: sonstige
Perforazione laterale: no
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 30000...30000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30 mA
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 13
Larghezza delle guide: 600 mm
Numero di collegamenti: 26
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Ottone
Protezione della superficie: Nichelato
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Esecuzione come interruttore principale: no
Esecuzione come interruttore di sicurezza: sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC: 690 V