Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Borsa per schemi elettrici
Adatto per armadi di larghezza: 340 mm
Materiale: Plastica
Tensione di azionamento nominale: 195.5...253 V
Tensione d'esercizio nominale: 440...440 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Lunghezza: 300 mm
Altezza: 150 mm
Larghezza: 40 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 195...254 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Lunghezza: 312 mm
Altezza: 180 mm
Larghezza: 46 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 195...254 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A