Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Spessore del materiale: 0.6 mm
Larghezza parte superiore: 75 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Forma della rete TN: sì
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Forma della rete TT: sì
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tensione nominale: 220...440 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Tipologia: Supporto per schemi elettrici
Adatto per armadi di larghezza: 650 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Filettatura
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Altro
Spessore del materiale: 0.9 mm
Altezza: 77 mm
Larghezza: 400 mm
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no