Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Numero di fili: 1
Con blocco del riavvio: no
Colore: Nero
Con serratura a chiave: sì
Spessore del materiale: 0.8 mm
Altezza: 75 mm
Larghezza: 200 mm
Spessore del materiale: 0.6 mm
Larghezza parte superiore: 75 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
- copia
- copia
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 22 mm
Profondità: 68 mm
Altezza: 149.5 mm
Profondità: 120 mm
Larghezza: 486 mm
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Altro
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Tondo
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Forma della rete TN-S: sì
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Forma della rete TT: sì