Power Distribution
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 70 mm
Numero di poli (totale): 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Armadio distributore terminale
Tensione nominale: 400 V
Corrente nominale: 16 A
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 44 mm
Numero di poli (totale): 4
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 150 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V
Numero di poli (totale): 2
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Colore: Grigio
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo



























![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9D63632 INT.MTD R9 RCBO 1P+N C 32A 300MA[S]AC 2M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/R9D63632_Image_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A27E987B856D6366AF8EC1A6B99C8F65857584BD836C60647EAFC4AC&ts=1777539788793&type=small)