Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete/incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Altro
Esecuzione coperchio: Chiuso
Tipo di copertura: Porta
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 100 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Esecuzione come interruttore di sicurezza: sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC: 690 V
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Ottone
Protezione della superficie: Nichelato
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 70 mm
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 45°
Forma della rete IT: sì
Forma della rete TN: sì
Forma della rete DC: no
Esecuzione coperchio: Chiuso
Tipo di copertura: Porta
Tipo di montaggio: A parete