Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Altro
Tensione di azionamento nominale: 195.5...253 V
Tensione d'esercizio nominale: 440...440 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Tensione nominale: 230 V
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli: 2
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 70.5 mm
Numero di poli (totale): 2
Lunghezza: 3000 mm
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Corrente nominale (In): 125 A
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di porta: Senza
Spessore del materiale: 0.8 mm
Altezza: 77 mm
Larghezza: 150 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 19
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 50 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tensione nominale: 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA