Power Distribution
10000 prodotti
Con blocco del riavvio: no
Colore: Nero
Con serratura a chiave: sì
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tempo di ritardo regolabile: sì
Max. ritardo all'eccitazione: 1000 ms
Corrente di guasto nominale: 0.03...6 A
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 500...500 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 500...500 mA
Lunghezza: 150 mm
Profondità: 60 mm
Larghezza: 151 mm
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 200 mm
Larghezza: 600 mm
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Tipo di copertura: Porta
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di porta: Singolo
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm