Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Lunghezza: 200 mm
Altezza totale: 200 mm
Altezza: 80 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 300 mm
Esecuzione coperchio: Chiuso
Tipo di copertura: Porta
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Adatto per armadi di profondità: 600 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 36
Esecuzione coperchio: Chiuso
Tipo di copertura: Porta
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Tondo
Attrezzatura: Senza
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 17 mm
Larghezza: 40 mm
Tipo di montaggio: A parete/incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18