Power Distribution
10000 prodotti
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 30 mm
Larghezza: 38 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente alternata
Con morsetti amovibili: no
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 50 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 70.5 mm
Numero di poli (totale): 2
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 75 mm
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Distributore finale mobile
Tensione nominale: 230 v
Corrente nominale: 16 A
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 44 mm
Numero di poli (totale): 2
Numero di poli protetti: 2
Tensione nominale: 230 V
Numero di poli (totale): 2