Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Profondità: 80 mm
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 240 V
Numero di poli (totale): 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente trifase
Con morsetti amovibili: no
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Numero di fili: 1
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 100 A
Numero di poli: 4
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Larghezza parte superiore: 400 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Adatto per passarella a filo: sì
Tensione di azionamento nominale: 195...253 V
Tensione d'esercizio nominale: 250...250 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Tipologia: Porta di sicurezza
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: sì
Tipologia: Porta di scomparto
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: no
Tipologia: Porta a serratura
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: sì
Esecuzione come porta di visione: sì
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu