Installazione civile
10000 prodotti
Tipologia: Chiave
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Senza
Colore: Rosso
Tipologia: Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di montaggio: Incassato
Tipologia: Altro
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Parete forata
Angolo di rilevamento orizzontale: 0...50 °
Durata di funzionamento max.: 90 min
Max. portata trasmissione frontale: 6 m
Colore: Antracite
Tipologia: Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di montaggio: Incassato
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
Colore: Titanio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 8
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 3
Sovratensore: sì
Tipologia: Tipo italiano Bipasso
Adatto per pin di contatto di protezione: sì
Grado di protezione (IP): IP20
Colore: Antracite
Con coperchio a cerniera: no
Con etichetta: no
Composizione: Elemento base con alloggiamento completo
Tipo di comando: Manopola
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare