Illuminazione
10000 prodotti
Potenza della lampada: 250 W
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Attacco lampada: E27
Funzione: Rettungswegkennzeichnung
Tipo di montaggio: Aufbau/Einbau
Grado di protezione (IP): IP42
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Flusso luminoso al metro: 2788 lm
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo funzionamento: Sempre alimentato / solo emergenza
Potenza: 3.2 W
Tipo lampada: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
Grado di protezione (IP): IP40
Potenza totale: 3.6 W
Corrente d'uscita: 2080...2080 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 750...3100 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 18...75 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 6 W
Corrente d'uscita: 0...4160 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...100 W
Corrente d'uscita: 250...550 mA
Tensione d'uscita: 80...220 V
Potenza d'uscita: 55...75 W
Colore: Bianco
Lunghezza: 1200 mm
Larghezza: 300 mm