Illuminazione
10000 prodotti
Tipo funzionamento: Sempre alimentato / solo emergenza
Potenza: 3.2 W
Tipo lampada: Altro
Corrente d'uscita: 2080...2080 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 750...3100 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 18...75 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 6 W
Corrente d'uscita: 0...4160 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...100 W
Colore: Bianco
Lunghezza: 1200 mm
Larghezza: 300 mm
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Portalampada edison
Materiale: Plastica
Portalampada: E27
Diametro foro montaggio ad incasso: 103 mm
Colore del corpo: Acciaio inox
Grado di protezione (IP): IP65
Colore: Nichel
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: set di corde di sospensione
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 12 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...6000 K
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 10 W
Colore del corpo: Bianco