Illuminazione
10000 prodotti
Colore del corpo: Altro
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 160 W
Corrente d'uscita: 350...1050 mA
Tensione d'uscita: 10...78 V
Potenza d'uscita: 27...50 W
Massima tensione di lavoro: 24...24 V
Flusso luminoso al metro: 1500 lm
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Temperatura di colore correlata: 6000...6000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Tensione nominale: 220...240 V
Colore del corpo: Bianco
Orientabilita': Girevole
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP40
Materiale: Acciaio
Diametro della treccia lato pilone: 70 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Aggiunta
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 150...150 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Flusso luminoso al metro: 1800 lm
Grado di protezione (IP): IP20
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 50 W