Illuminazione
10000 prodotti
Flusso luminoso: 5600...5600 lm
Potenza della lampada: 36...36 W
Attacco lampada: G5
Flusso luminoso: 1521...1521 lm
Potenza della lampada: 10.5...10.5 W
Attacco lampada: E27
Colore: Nero
Tipologia: Cilindrico
Materiale: Plastica
Flusso luminoso: 1055...1055 lm
Potenza della lampada: 9...9 W
Attacco lampada: E27
Flusso luminoso: 470...470 lm
Potenza della lampada: 5.3...5.3 W
Attacco lampada: E27
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza totale: 0.6 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Grado di protezione (IP): IP40
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 27 W
Tensione nominale: 220...240 V
Colore del corpo: Bianco
Con sensore di movimento: no
Flusso luminoso: 470...470 lm
Potenza della lampada: 4.9...4.9 W
Attacco lampada: E27
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada alogena ad alta tensione
Potenza totale: 40 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 35000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 24 W