Illuminazione
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza totale: 0.6 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...5700 K
Potenza totale: 16 W
Tensione nominale: 220...240 V
Colore del corpo: Bianco
Con sensore di movimento: no
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada alogena ad alta tensione
Potenza totale: 40 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Grado di protezione (IP): IP40
Flusso luminoso: 470...470 lm
Potenza della lampada: 4.9...4.9 W
Attacco lampada: E27
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 120000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 38 W
Flusso luminoso: 470...470 lm
Potenza della lampada: 5.3...5.3 W
Attacco lampada: E27
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Tipologia: Cilindrico
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Laccato