Illuminazione
10000 prodotti
Colore del corpo: Alluminio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED sostituibile
Lunghezza: 621 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 21 W
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Bianco
Grado di protezione (IP): IP44
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 8.3 W
Lunghezza: 952 mm
Potenza totale: 221 W
Larghezza: 542 mm
Tipo di montaggio: Rialzo
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Grado di protezione (IP): IP44
Materiale del corpo: Altro
Tensione nominale: 220...240 V
Portalampada: E27
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Cromo
Potenza totale: 75 W