Illuminazione
10000 prodotti
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Antracite
Grado di protezione (IP): IP65
Flusso luminoso: 710...710 lm
Temperatura di colore correlata: 2700...0 K
Potenza della lampada: 10...10 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 62 W
Materiale del corpo: Acciaio
Con sensore di movimento: no
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Tensione nominale: 12...12 V
Potenza della lampada: 1.3...1.3 W
Attacco lampada: GU5,3
Resistenza agli urti: IK07
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 198 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...4000 K
Potenza totale: 14 W
Colore del corpo: Nero