Illuminazione
10000 prodotti
Flusso luminoso: 345...345 lm
Potenza della lampada: 4.5...4.5 W
Attacco lampada: E14
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Antracite
Grado di protezione (IP): IP65
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Antracite
Tipo lampada: LED non sostituibile
Tipo di montaggio: Attacco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Lunghezza: 596 mm
Resistenza agli urti: IK08
Potenza totale: 46 W
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 12 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 75000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 25.5 W