Illuminazione
10000 prodotti
Fattore di potenza: 0.9
Tensione nominale: 220...240 V
Corrente nominale: 90...90 mA
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Adatto per sospensione: no
Adatto per montaggio a parete: no
Diametro estremità del piedistallo: 148 mm
Diametro della cima del palo: 60 mm
Forma sfalsata: no
Tensione nominale: 230...230 V
Potenza della lampada: 16...16 W
Corrente nominale: 75...75 mA
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza: Senza
Tipo di montaggio: Applicazione a parete
Grado di protezione (IP): IP40
Flusso luminoso: 1200...1200 lm
Potenza della lampada: 12...12 W
Attacco lampada: E27
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Adatto per sospensione: sì
Adatto per montaggio a parete: no
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Adatto per sospensione: no
Adatto per montaggio a parete: sì
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Adatto per sospensione: no
Adatto per montaggio a parete: sì
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 42 W
Adatto per montaggio a incasso: sì
Adatto per sospensione: no
Adatto per montaggio a parete: no
Tipologia: Dinamico
Adatto ad uso esterno: no
Dimmerabile: no
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Wandanbau
Adatto per tipo di marcatura: sonstige