Illuminazione
10000 prodotti
Fattore di potenza: 0.9
Tensione nominale: 220...240 V
Corrente nominale: 265...265 mA
Materiale del corpo: Alluminio
Tipo lampada: LED non sostituibile
Con lampada inclusa: sì
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 60 W
Idoneo per l'installazione su superfici: sì
Adatto per montaggio a incasso: no
Adatto per montaggio a parete: sì
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Adatto per sospensione: no
Adatto per montaggio a parete: sì
Colore del corpo: Acciaio inox
Tipo lampada: LED non sostituibile
Grado di protezione (IP): IP67
Fattore di potenza: 0.9
Tensione nominale: 50...90 V
Corrente nominale: 460...460 mA
Tensione nominale: 230...230 V
Flusso luminoso: 2500...2500 lm
Potenza della lampada: 24...24 W
Tensione nominale: 100...240 V
Potenza della lampada: 30...30 W
Corrente nominale: 140...140 mA
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Nero
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro estremità del piedistallo: 168 mm
Diametro della cima del palo: 60 mm
Forma sfalsata: no
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 24 W