Energie rinnovabili
Esplorate la nostra selezione di prodotti nel campo delle energie rinnovabili. Troverete una vasta gamma di moduli fotovoltaici e inverter fotovoltaici, indispensabili per la generazione di energia solare. Inoltre, offriamo una serie di accessori e ricambi utili per l'installazione, la manutenzione e l'ampliamento dei vostri impianti.Tra le marche disponibili, mettiamo in evidenza ALUSISTEMI e FISCHER ITALIA, che offrono una varietà di prodotti per soddisfare tutte le vostre esigenze nel campo dell'energia rinnovabile. Questi marchi sono noti per la loro affidabilità e per l'alta qualità dei loro prodotti.L'adozione delle energie rinnovabili rappresenta un importante passo verso un futuro più sostenibile. L'utilizzo di componenti di alta qualità nei vostri impianti fotovoltaici non solo migliora l'efficienza e la durata dei sistemi, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale della produzione di energia. Mantenendo un occhio di riguardo per le nuove tecnologie, potrete offrire soluzioni sempre più innovative e sostenibili ai vostri clienti.
4679 prodotti
Peso: 2.6 kg
Grado di efficacia max.: 91 %
Larghezza: 150.1 mm
Lunghezza: 815 mm
Corrente MPP: 3.71 A
Larghezza: 535 mm
Max. tensione di sistema: 6.36 V
Rendimento del modulo: 21.6 %
Corrente MPP: 0.66 A
Peso: 1.4 kg
Grado di efficacia max.: 92 %
potenza nominale in uscita AC: 600...600 W