Energie rinnovabili
4587 prodotti
Esecuzione lato veicolo: Tipo 1
Tipo di corrente: AC monofase
Corrente nominale: 32 A
Protezione delle catene: Senza
Altezza: 180 mm
Larghezza: 130 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 4.4 m
Larghezza: 39 mm
Tipologia: Raccordo a croce
Materiale: Alluminio
Protezione della superficie: Altro
Esecuzione lato veicolo: Tipo 1
Tipo di corrente: AC monofase
Corrente nominale: 30 A
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2
Tipo di corrente: AC trifase
Corrente nominale: 20 A
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Tipologia: Spina di carica
Standard: Tipo 3
Grado di protezione (IP): IP44