Soluzioni connesse - Domotica
10000 prodotti
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 17 m
Colore: Bianco
Adatto per montaggio a incasso: sì
Capacità di carico musica: 6 W
Numero di linee alimentabili: 2
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 12 m
Numero di ingressi: 6
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipo di corrente: DC
Tensione d'uscita: 18 V
Tecnica di installazione: Sistema bus
Tipologia: Tavolo
Frequenza: 50...18000 Hz
Caratteristica direzionale: Cardioide
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 15 min
Max. portata trasmissione frontale: 12 m
Funzione: Commutare
Tipo di interfaccia/connessione: Altro
Tecnica di installazione: 2 fili
Numero di linee alimentabili: 1
Corrente d'uscita max.: 320 mA
Sistema bus EIB/KNX: sì
Numero di linee alimentabili: 1
Corrente d'uscita max.: 640 mA
Sistema bus EIB/KNX: sì