Soluzioni connesse - Domotica
10000 prodotti
Tipologia: Modulo di comando
Tecnica di installazione: Network engineering
Numero di pulsanti per chiamata: 0
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 6 m
Numero di ingressi: 8
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Capacità di carico nominale: 100 W
Colore: Bianco
Adatto per montaggio a incasso: sì
Colore: Bianco
Adatto per montaggio a incasso: no
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 20 m
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 20 min
Max. portata trasmissione frontale: 12 m
Contatti: 1 contatto di chiusura
Esecuzione del sensore: Fotocellula separata
Max. corrente di commutazione (carico ohmico): 10 A
Materiale: Plastica
Adatto per: Stazione interna
Tipologia: Modulo audio
Tecnica di installazione: Sistema 1+n
Numero di pulsanti per chiamata: 0
Materiale: Altro
Adatto per: Stazione porta